Blookfield
ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ
少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-8Rです。
仕様
せん断速度(1/s):0.29N
高さ(mm)
20.7
アズワン品番
62-2941-89
直径(mm)
6.99
サンプル量(mL)
4.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39101625
SC4-16
¥
160,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください