Blookfield
ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ
少量サンプルアダプター用のSUS316製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-6RZです。
仕様
せん断速度(1/s):0.4N
高さ(mm)
8.64
アズワン品番
62-2941-90
直径(mm)
8.74
サンプル量(mL)
2.1
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39101634
SC4-14Z
¥
510,000
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000