直結型油回転真空ポンプ

直結型油回転真空ポンプ - 佐藤真空直結型油回転真空ポンプ - 佐藤真空直結型油回転真空ポンプ - 佐藤真空直結型油回転真空ポンプ - 佐藤真空直結型油回転真空ポンプ - 佐藤真空

ゲーデ式の回転翼型油回転真空ポンプです。高回転で運転されるモーター直結型ですので、ベルト駆動型に比べよりコンパクトで大きな排気速度が得られる、扱いやすい真空ポンプです。排気速度50~1300(60~1500)L/minまで7機種がラインアップされており、仕様にあわせたモデルの選択が可能です(60Hz)。さらに、2段ローター型の圧縮方式がより高真空での運転を提供します。

周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7ポンプの種類油回転内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気速度(50/60Hz)(L/min)
アズワン品番
吸込口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39106157DW-185Ⅱ155/18561-3612-35Φ23mm
296,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39106166DW-360300/36061-3612-36Φ30mm
344,000
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39106175DW-720600/72061-3612-37VG-40A
418,000
409,800
450,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39106184DW-960800/96061-3612-38VG-50A
790,000
769,800
846,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39106193DW-15001300/150061-3612-39VG-50A
794,000
789,800
868,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする