ベルト駆動型油回転真空ポンプ UST USTシリーズ

ベルト駆動型油回転真空ポンプ UST USTシリーズ - 佐藤真空ベルト駆動型油回転真空ポンプ UST USTシリーズ - 佐藤真空ベルト駆動型油回転真空ポンプ UST USTシリーズ - 佐藤真空ベルト駆動型油回転真空ポンプ UST USTシリーズ - 佐藤真空ベルト駆動型油回転真空ポンプ UST USTシリーズ - 佐藤真空
電圧(V)(単相)100電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)9.3ポンプの種類油回転内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
アズワン品番
吸込口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39106288UST-50505061-3612-56Φ16mm
148,000
139,800
153,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39106297UST-50605061-3612-57Φ16mm
148,000
139,800
153,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39106306UST-1005010061-3612-58Φ23mm
180,000
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39106315UST-1006010061-3612-59Φ23mm
180,000
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39106324UST-150N5015061-3612-60Φ23mm
200,000
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39106333UST-150N6015061-3612-61Φ23mm
200,000
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39106349UST-3005030061-3612-62Φ30mm
270,000
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39106358UST-3006030061-3612-63Φ30mm
270,000
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39106367UST-500N5050061-3612-64Φ30mm
326,000
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39106376UST-500N6050061-3612-65Φ30mm
326,000
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする