曜日別特売

オイルミストトラップ

オイルミストトラップ - 佐藤真空オイルミストトラップ - 佐藤真空オイルミストトラップ - 佐藤真空

オイルミストとは、油回転真空ポンプの運転中に、ポンプ内部のオイルが煙状となって排気と共に排出されるものです。特に吸入→圧縮→排気の負荷が大きい、大気圧~133.3Paの圧力範囲で発生します。オイルミストトラップは、エレメントによりこれを捕捉し外部へ漏れ出るのを防ぎますので、オイルミストによるポンプ周辺の環境汚染を防止します。さらに、排気音を減少させる効果にも優れています。

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気量(L)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39106577OMT-D-100100以下61-3612-94
16,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
39106586CT-D-600600以下61-3612-96
34,000
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
39106595OMT-D-10001000以下61-3612-97
56,000
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
39106604CT-C-10001000以下61-3613-05
50,000
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39106613CT-C-15001500以下61-3613-06
64,000
63,980
70,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
39106568OMT-O-5050以下61-3612-93
14,000
取扱い終了
代替品有
39106629OMT-C-18001800以下61-3613-07
65,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39106568OMT-O-5002881383OMT-O-50OMT-O-50 オイルミストトラップ 標準型 TGK(東京硝子器械) 02881383オイルミストトラップ 標準型TGK(東京硝子器械)1個
13,900
税込15,290
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする