曜日別特売

コールドトラップ CTシリーズ

コールドトラップ CTシリーズ - 佐藤真空

水分、溶剤等、真空容器部からのガスが本機を通過する際に冷却部に捕捉され、真空ポンプまで達するのを防止するためのトラップです。目的、用途、設置場所の条件などに応じて、ドライアイス、冷却水(氷)またはハンディークーラー等で冷却してください。さらに、真空計用ゲージポート、サービスポートを標準装備しており、安価で使いやすいトラップです。

仕様【液面系】監視窓円形Φ70強化ガラス、【サービスポート】NW25 フランジ(メクラブタ、センターリング、アルミクランプ付き)1個、 【トラップチャンバー】ボールバルブ1/2B 吸気接続口IN装置側NW40 吸気接続口OUTポンプ側NW40種別接続NW40材質【トラップチャンバー】ステンレスSUS304製、ドレン口バルブSUS304寸法(Φ×高さH)(mm)【外寸】225×700(部分突起を含まず)、【トラップチャンバー】165×500方式冷却式 フィンタイプ冷却方式ドライアイス、冷却水(氷)又はハンディクーラーTRL-117ST PHIL(AC200V3相)アズワン品番61-3613-26ゲージ【ポート】真空計用15Φポート(バイトンパッキン)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39106674CT-1650W-40A
440,000
439,800
483,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする