油拡散ポンプ SDPシリーズ

油拡散ポンプ SDPシリーズ 佐藤真空

高真空度が必要とされる場合に採用される真空ポンプで、10-5Paが安価に得られます。熱せられた拡散オイルがノズルから噴射されることにより発生する超音速のジェット噴流によって、高真空域まで排気します。単独運転はできず、油回転真空ポンプをバックポンプとして、組合せて使用します。なお、組合せて排気セットとした製品は真空装置内の高真空排気装置をご覧ください。

仕様バッフルセット 電圧(V)100 電源AC 到達圧力(Pa)0.00001 ポンプの種類油回転 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39106699 SDP-2 61-3613-29
400,000
399,800
439,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39106708 SDP-3 61-3613-30
440,000
439,800
483,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39106717 SDP-4 61-3613-31
480,000
479,800
527,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする