曜日別特売

耐蝕型直結型油回転真空ポンプ DWシリーズ

耐蝕型直結型油回転真空ポンプ DWシリーズ - 佐藤真空耐蝕型直結型油回転真空ポンプ DWシリーズ - 佐藤真空耐蝕型直結型油回転真空ポンプ DWシリーズ - 佐藤真空耐蝕型直結型油回転真空ポンプ DWシリーズ - 佐藤真空耐蝕型直結型油回転真空ポンプ DWシリーズ - 佐藤真空耐蝕型直結型油回転真空ポンプ DWシリーズ - 佐藤真空耐蝕型直結型油回転真空ポンプ DWシリーズ - 佐藤真空

クリーンS処理。ゲーデ式の回転翼型油回転真空ポンプです。高回転で運転されるモーター直結型ですので、ベルト駆動型に比べよりコンパクトで大きな排気速度が得られる、扱いやすい真空ポンプです。排気速度50~1300(60~1500)L/minまで7機種がラインアップされており、仕様にあわせたモデルの選択が可能です(60Hz)。さらに、2段ローター型の圧縮方式がより高真空での運転を提供します。

仕様直結型油回転真空ポンプ周波数(Hz)50/60電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7ポンプの種類油回転内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
アズワン品番
吸込口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39106769DW-60C10050/6061-3613-37Φ16mm
320,000
319,800
351,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39106778DW-120C100100/12061-3613-38Φ23mm
330,000
329,800
362,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39106787DW-185ⅡC200155/18561-3613-39Φ23mm
378,000
369,800
406,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39106796DW-360C200300/36061-3613-40Φ30mm
456,000
449,800
494,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39106805DW-720C200600/72061-3613-41VG-40A
538,000
529,800
582,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39106814DW-960C200800/96061-3613-42VG-50A
1,040,000
999,800
1,099,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39106823DW-1500C2001300/150061-3613-43VG-50A
1,050,000
999,800
1,099,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする