耐蝕型ベルト駆動型油回転真空ポンプ USW USWシリーズ

耐蝕型ベルト駆動型油回転真空ポンプ USW USWシリーズ - 佐藤真空耐蝕型ベルト駆動型油回転真空ポンプ USW USWシリーズ - 佐藤真空耐蝕型ベルト駆動型油回転真空ポンプ USW USWシリーズ - 佐藤真空耐蝕型ベルト駆動型油回転真空ポンプ USW USWシリーズ - 佐藤真空

クリーンS処理。このベルト駆動型油回転真空ポンプは、メーカー創業時から製造しているタイプであり、使いやすさ等お客様の立場に立った改良を加えながら、現在もメーカー主力ポンプの一翼を担っている信頼性の高いポンプです。異径プーリーによりポンプ回転数は600min^-1としており、油量も直結型に比べ多く設定しているため、丈夫で長持ちとの定評を得ております。さらに、排気速度は20~1500L/minまでの9アイテム、圧縮方式はシングル/ダブルの2タイプ、スタイルはU/T/B/Pの4タイプと、バラエティーに富んだ機種を擁し、様々な用途、環境に対応可能なシリーズとなっております。

仕様ベルト駆動型油回転真空ポンプ電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7ポンプの種類油回転内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
周波数(Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
アズワン品番
吸込口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39106839USW-50NC(単相)100505061-3613-44Φ16mm
246,000
239,800
263,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39106848USW-50NC(単相)100605061-3613-45Φ16mm
246,000
239,800
263,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39106875USW-150NC(単相)1005015061-3613-48Φ23mm
352,000
349,800
384,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39106884USW-150NC(単相)1006015061-3613-49Φ23mm
352,000
349,800
384,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39106893USW-300NC(単相)1005030061-3613-50Φ30mm
552,000
549,800
604,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39106909USW-300NC(単相)1006030061-3613-51Φ30mm
552,000
549,800
604,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39106918USW-500NC(単相)1005050061-3613-52Φ30mm
594,000
589,800
648,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39106927USW-500NC(単相)1006050061-3613-53Φ30mm
594,000
589,800
648,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39106857USW-100NC(単相)100、(三相)2005010061-3613-46Φ23mm
246,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39106866USW-100NC(単相)100、(三相)2006010061-3613-47Φ23mm
246,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする