曜日別特売

耐蝕型ベルト駆動型油回転真空ポンプ TSW TSWシリーズ

耐蝕型ベルト駆動型油回転真空ポンプ TSW TSWシリーズ - 佐藤真空耐蝕型ベルト駆動型油回転真空ポンプ TSW TSWシリーズ - 佐藤真空耐蝕型ベルト駆動型油回転真空ポンプ TSW TSWシリーズ - 佐藤真空耐蝕型ベルト駆動型油回転真空ポンプ TSW TSWシリーズ - 佐藤真空

クリーンS処理。このベルト駆動型油回転真空ポンプは、メーカー創業時から製造しているタイプであり、使いやすさ等お客様の立場に立った改良を加えながら、現在もメーカー主力ポンプの一翼を担っている信頼性の高いポンプです。異径プーリーによりポンプ回転数は600min^-1としており、油量も直結型に比べ多く設定しているため、丈夫で長持ちとの定評を得ております。さらに、排気速度は20~1500L/minまでの9アイテム、圧縮方式はシングル/ダブルの2タイプ、スタイルはU/T/B/Pの4タイプと、バラエティーに富んだ機種を擁し、様々な用途、環境に対応可能なシリーズとなっております。

仕様ベルト駆動型油回転真空ポンプ電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7ポンプの種類油回転内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
周波数(Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
アズワン品番
吸込口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39106936TSW-50NC(単相)100505061-3613-54Φ16mm
254,000
249,800
274,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39106945TSW-50NC(単相)100605061-3613-55Φ16mm
254,000
249,800
274,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39106979TSW-150NC(単相)1005015061-3613-58Φ23mm
364,000
349,800
384,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39106988TSW-150NC(単相)1006015061-3613-59Φ23mm
364,000
349,800
384,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39106997TSW-300NC(単相)1005030061-3613-60Φ30mm
564,000
559,800
615,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39107006TSW-300NC(単相)1006030061-3613-61Φ30mm
564,000
559,800
615,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39107015TSW-500NC(単相)1005050061-3613-62Φ30mm
608,000
579,800
637,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39107024TSW-500NC(単相)1006050061-3613-63Φ30mm
608,000
579,800
637,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39106954TSW-100NC(単相)100、(三相)2005010061-3613-56Φ23mm
252,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39106963TSW-100NC(単相)100、(三相)2006010061-3613-57Φ23mm
252,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする