ワトソンマーロー
ポンプ用チューブ
無菌。溶接可能。ヒートシール可能。USPクラスⅥ認証。FDACFR177.1815認証。オートクレイブ滅菌可能。チューブ内部の剥離が極少
仕様
コード番号:942.0064.024
材質
SEBS
適合規格
USPクラスⅥ認証。FDACFR177.1815認証
滅菌
オートクレイブ滅菌可能
アズワン品番
62-9203-85
オートクレーブの可否
可
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39109876
PureWeld 6.4Φ×2.4t
¥
52,200
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください