ポンプ用チューブ Pumpsil 1.6t用

ポンプ用チューブ Pumpsil 1.6t用 - ワトソンマーロー

添加剤、可塑剤の浸出なしでバイオ適合食品、医薬品用に最適白金加硫オートクレイブ殺菌可能USPクラスⅥ認証

材質白金加硫シリコン適合規格USPクラスⅥ滅菌オートクレイブ殺菌可能オートクレーブの可否内容量1巻
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
コード
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39110497Pumpsil 0.5Φ×1.6t62-9203-34FDA 21CFR 177.2600認証913.A005.01615
37,350
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
39110506Pumpsil 0.8Φ×1.6t62-9203-35FDA 21CFR 177.2601認証913.A008.016-
41,400
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
39110515Pumpsil 1.6Φ×1.6t62-9203-36FDA 21CFR 177.2600認証913.A016.016-
49,050
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
39110524Pumpsil 3.2Φ×1.6t62-9203-37FDA 21CFR 177.2601認証913.A032.016-
52,950
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
39110533Pumpsil 4.8Φ×1.6t62-9203-38FDA 21CFR 177.2602認証913.A048.016-
68,700
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
39110549Pumpsil 6.4Φ×1.6t62-9203-39FDA 21CFR 177.2603認証913.A064.016-
82,500
81,980
90,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
39110558Pumpsil 8.0Φ×1.6t62-9203-40FDA 21CFR 177.2604認証913.A080.016-
99,900
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする