ポンプ用チューブ Pumpsil 3.2t用

ポンプ用チューブ Pumpsil 3.2t用 - ワトソンマーロー

添加剤、可塑剤の浸出なしでバイオ適合食品、医薬品用に最適白金加硫オートクレイブ殺菌可能USPクラスⅥ認証

材質白金加硫シリコン適合規格USPクラスⅥ滅菌オートクレイブ殺菌可能オートクレーブの可否内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39110628Pumpsil 4.8Φ×3.2tFDA 21CFR 177.2606認証913.A048.03262-9203-47
171,000
169,800
186,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39110637Pumpsil 6.4Φ×3.2tFDA 21CFR 177.2609認証913.A064.03262-9203-48
219,000
209,800
230,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39110646Pumpsil 9.6Φ×3.2tFDA 21CFR 177.2610認証913.A096.03262-9203-49
309,000
299,800
329,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39110655Pumpsil 12.7Φ×3.2tFDA 21CFR 177.2611認証913.A127.03262-9203-50
378,000
369,800
406,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39110664Pumpsil 15.9Φ×3.2tFDA 21CFR 177.2612認証913.A159.03262-9203-51
418,500
409,800
450,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする