ワトソンマーロー
ポンプ用チューブ Pumpsil 4.8t用
添加剤、可塑剤の浸出なしでバイオ適合食品、医薬品用に最適白金加硫オートクレイブ殺菌可能USPクラスⅥ認証
種別
FDA 21CFR 177.2612認証
材質
白金加硫シリコン
適合規格
USPクラスⅥ
滅菌
オートクレイブ殺菌可能
オートクレーブの可否
可
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39110673
Pumpsil 9.6Φ×4.8t
62-9203-52
913.A096.048
¥
402,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39110689
Pumpsil 12.7Φ×4.8t
62-9203-53
913.A127.048
¥
495,000
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39110698
Pumpsil 15.9Φ×4.8t
62-9203-54
913.A159.048
¥
588,000
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39110707
Pumpsil 19.0Φ×4.8t
62-9203-55
913.A190.048
¥
703,500
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39110716
Pumpsil 25.4Φ×4.8t
62-9203-56
913.A254.048
¥
952,500
¥
949,800
¥
1,044,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000