ワトソンマーロー
ポンプ用チューブ Bioprene 1.6t用
熱可塑性樹脂長寿命。耐薬品。オートクレイブ殺菌可能。100%バージン素材。USPクラスⅥ認証
材質
PP+EPDM
適合規格
USPクラスⅥ
滅菌
オートクレイブ殺菌可能
オートクレーブの可否
可
内容量
1巻
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39110725
Bioprene 0.5Φ×1.6t
FDA 21CFR 177.2600認証
933.0005.016
62-9203-57
¥
76,500
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
48日以内出荷
返品不可
39110734
Bioprene 0.8Φ×1.6t
FDA 21CFR 177.2601認証
933.0008.016
62-9203-58
¥
86,250
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
48日以内出荷
返品不可
39110743
Bioprene 1.6Φ×1.6t
FDA 21CFR 177.2600認証
933.0016.016
62-9203-59
¥
102,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
48日以内出荷
返品不可
39110759
Bioprene 3.2Φ×1.6t
FDA 21CFR 177.2601認証
933.0032.016
62-9203-60
¥
109,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
48日以内出荷
返品不可
39110768
Bioprene 4.8Φ×1.6t
FDA 21CFR 177.2602認証
933.0048.016
62-9203-61
¥
115,650
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
48日以内出荷
返品不可
39110777
Bioprene 6.4Φ×1.6t
FDA 21CFR 177.2603認証
933.0064.016
62-9203-62
¥
137,250
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
43日以内出荷
返品不可
39110786
Bioprene 8.0Φ×1.6t
FDA 21CFR 177.2604認証
933.0080.016
62-9203-63
¥
141,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
48日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください