ポンプ用チューブ Bioprene 2.4t用

ポンプ用チューブ Bioprene 2.4t用 - ワトソンマーロー

熱可塑性樹脂長寿命。耐薬品。オートクレイブ殺菌可能。100%バージン素材。USPクラスⅥ認証

材質PP+EPDM長さ(m)15適合規格USPクラスⅥ滅菌オートクレイブ殺菌可能オートクレーブの可否内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39110795Bioprene 1.6Φ×2.4tFDA 21CFR 177.2600認証933.0016.02462-9203-64
139,200
137,562
151,318(税込)
48日以内出荷
返品不可
39110804Bioprene 3.2Φ×2.4tFDA 21CFR 177.2605認証933.0032.02462-9203-65
143,100
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
39110813Bioprene 4.8Φ×2.4tFDA 21CFR 177.2606認証933.0048.02462-9203-66
151,500
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
39110829Bioprene 6.4Φ×2.4tFDA 21CFR 177.2607認証933.0064.02462-9203-67
180,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39110838Bioprene 8.0Φ×2.4tFDA 21CFR 177.2608認証933.0080.02462-9203-68
192,000
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39110847Bioprene 9.6Φ×2.4tFDA 21CFR 177.2610認証933.0096.02462-9203-69
286,500
279,800
307,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする