ワトソンマーロー
ポンプ用チューブ Bioprene 3.2t用
熱可塑性樹脂長寿命。耐薬品。オートクレイブ殺菌可能。100%バージン素材。USPクラスⅥ認証
材質
PP+EPDM
適合規格
USPクラスⅥ
滅菌
オートクレイブ殺菌可能
オートクレーブの可否
可
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39110856
Bioprene 6.4Φ×3.2t
FDA 21CFR 177.2609認証
933.0064.032
62-9203-70
¥
216,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39110865
Bioprene 9.6Φ×3.2t
FDA 21CFR 177.2610認証
933.0096.032
62-9203-71
¥
331,500
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39110874
Bioprene 12.7Φ×3.2t
FDA 21CFR 177.2611認証
933.0127.032
62-9203-72
¥
382,500
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39110883
Bioprene 15.9Φ×3.2t
FDA 21CFR 177.2612認証
933.0159.032
62-9203-73
¥
424,500
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000