ポンプ用チューブ Bioprene 4.8t用

ポンプ用チューブ Bioprene 4.8t用 - ワトソンマーロー

熱可塑性樹脂長寿命。耐薬品。オートクレイブ殺菌可能。100%バージン素材。USPクラスⅥ認証

材質PP+EPDM適合規格USPクラスⅥ滅菌オートクレイブ殺菌可能オートクレーブの可否内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39110899Bioprene 9.6Φ×4.8t62-9203-74FDA 21CFR 177.2610認証933.0096.048
457,500
449,800
494,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39110908Bioprene 12.7Φ×4.8t62-9203-75FDA 21CFR 177.2611認証933.0127.048
544,500
539,800
593,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39110917Bioprene 15.9Φ×4.8t62-9203-76FDA 21CFR 177.2612認証933.0159.048
594,000
589,800
648,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39110926Bioprene 19.0Φ×4.8t62-9203-77FDA 21CFR 177.2612認証933.0190.048
715,500
709,800
780,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39110935Bioprene 25.4Φ×4.8t62-9203-78FDA 21CFR 177.2612認証933.0254.048
898,500
889,800
978,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする