ポンプ用チューブ PureWeld 1.6用

ポンプ用チューブ PureWeld 1.6用 - ワトソンマーロー

無菌。溶接可能。ヒートシール可能。USPクラスⅥ認証。オートクレイブ滅菌可能。チューブ内部の剥離が極少

材質SEBS適合規格USPクラスⅥ滅菌オートクレイブ殺菌可能オートクレーブの可否内容量1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39110944PureWeld 0.5Φ×1.6tFDA CFR 177.1810認証941.0005.01662-9203-79
25,950
24,980
27,478(税込)
48日以内出荷
返品不可
39110953PureWeld 1.6Φ×1.6tFDA CFR 177.1810認証941.0016.01662-9203-80
29,550
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
39110969PureWeld 3.2Φ×1.6tFDA CFR 177.1811認証941.0032.01662-9203-81
29,550
28,980
31,878(税込)
48日以内出荷
返品不可
39110978PureWeld 4.8Φ×1.6tFDA CFR 177.1812認証941.0048.01662-9203-82
31,350
30,980
34,078(税込)
48日以内出荷
返品不可
39110987PureWeld 6.4Φ×1.6tFDA CFR 177.1813認証941.0064.01662-9203-83
37,350
36,980
40,678(税込)
48日以内出荷
返品不可
39110996PureWeld 8.0Φ×1.6tFDA CFR 177.1814認証941.0080.01662-9203-84
37,200
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする