ワトソンマーロー
ポンプ用チューブ PureWeld3.2t用
無菌。溶接可能。ヒートシール可能。USPクラスⅥ認証。オートクレイブ滅菌可能。チューブ内部の剥離が極少
材質
SEBS
適合規格
USPクラスⅥ
滅菌
オートクレイブ殺菌可能
オートクレーブの可否
可
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39111005
PureWeld 9.6Φ×3.2t
62-9203-86
FDA CFR 177.1816認証
941.0096.032
¥
84,300
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
48日以内出荷
返品不可
39111014
PureWeld 12.7Φ×3.2t
62-9203-87
FDA CFR 177.1817認証
941.0127.032
¥
94,050
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
48日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください