スィージ・ランタン

スィージ・ランタン - ストリームライトスィージ・ランタン - ストリームライトスィージ・ランタン - ストリームライトスィージ・ランタン - ストリームライトスィージ・ランタン - ストリームライトスィージ・ランタン - ストリームライトスィージ・ランタン - ストリームライト

真に信頼できる多機能な「スィージ・ランタン」。上下のDリングと大型のハンドルで多彩なライティングが可能。ハイパワーな白色LEDは「高」で30時間、「低」では295時間もの点灯時間を実現。暗闇での防眩に最適な赤色LEDも装備していて、非常時にはSOSのモールス符号を赤色光の点滅で発信することができます。本体には衝撃に非常に強いポリマー樹脂を採用すると共に、どの方向から落下しても本体を包み込むゴムのクッションから接地する設計となっています。スイッチはボディー面から凹ませて配置してありますので、操作性を損なわずに運搬中の誤点灯を減らすことができます。また、スイッチ自体の発光色が緑、黄、赤と変化してバッテリーの残量を表示します。

カーキ保護等級IPX7アズワン品番62-2930-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大点灯時間
使用電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3911154784【白色】30時間(高)/70時間(中)/295時間(低)【赤色】235時間(高)【緊急信号用フラッシュSOSモード】430時間単1形乾電池×3本
10,700
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする