スィージ・ランタンAA

スィージ・ランタンAA - ストリームライトスィージ・ランタンAA - ストリームライトスィージ・ランタンAA - ストリームライトスィージ・ランタンAA - ストリームライトスィージ・ランタンAA - ストリームライト

機能はそのままに小型軽量化。「スィージ・ランタンAA」は単3形アルカリ乾電池を使用することにより250%の軽量化に成功しました。白色のレンズは周囲をムラ無くソフトに照らします。どの角度から落下させてもゴムバンパーから着地するように設計されていて、2mの落下テストにも合格したタフなライトです。防水性能もIPX7(1m防水)で、アウトドアでの使用にも安心です。

使用電池単3形乾電池×3本保護等級IPX7最大点灯時間【白色】7時間(高)/15.5時間(中)/37時間(低)【赤色】192時間(高)【緊急信号用フラッシュSOSモード】288時間アズワン品番62-2930-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39111556084S
7,800
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする