曜日別特売

エンデューロ バイザークリップモデル

エンデューロ バイザークリップモデル - ストリームライト
(1件のレビュー)

最も軽量小型で手軽なスーパーLEDヘッドランプ「エンデューロ」。エンデューロは英語の「Endurance(耐久性,持久力)」という単語から作られた商品名です。その名が示すとおり、僅か2本の単4形アルカリ乾電池で最大24時間の連続点灯が可能。この価格でハイ、ローの調光機能を備えたスーパーLEDを採用。この0.5WLEDは、明るさと消費電流のバランスが良く、エンデューロの長時間点灯を可能にしました。光軸は上下90度の角度調整が可能。このスーパーLEDとリフレクターの組み合わせにより、従来のドーム型高輝度LEDが苦手であった中距離以遠の照射も可能にしました。ライトは防滴構造ですので雨中での使用にも安心です。台座のクリップを利用して帽子のつばにクリップオンすることが出来ます。ヘッドストラップはトップバンドなしのタイプとなります。※ヘルメット用のゴムストラップ(61003)は別売りとなります。※ヘッドストラップのデザインは予告なく変更となる場合があります。

アズワン品番62-2931-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39111644054V
3,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39111644054V4310291361400054V エンデューロ 0.5W LEDヘッドランプ ストリームライト 43102913エンデューロ 0.5W LEDヘッドランプストリームライト1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-15
用途: 仕事場で
サービス業

価格に満足です。
ヘルメットにつけたり、手持ちで使ったり
重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする