曜日別特売

エンデュロヘッドランプ

エンデュロヘッドランプ - ストリームライトエンデュロヘッドランプ - ストリームライト

ストリームライト社の中で最も軽量、コンパクトなヘッドランプです。明るさは状況に合わせてHIGHTモード・LOWモードに切り替えができ単4アルカリ乾電池2本でHIGHTモードの時14.5ルーメン(850キャンドルパワー)の明るさです。(LOWモードは6ルーメン)また、電源レギュレーター部分は完全ソリッドステートで高い信頼性を提供しています。本体は耐衝撃ABSプラスチック、オーリングによりシールされ防水(1m/1時間)ランタイムはHIGHTモードで6時間、LOWモードで12時間となっています。

仕様エラスティック&ラバーコンボストラップ材質(本体)耐衝撃性ABS樹脂質量(g)79(電池を含む)本体寸法(mm)325×57×40使用電池単4電池2本付LEDスーパーハイフレックスLEDアズワン品番62-7042-48明るさ(Lm)14.5(HIGHモード)、6(LOWモード)防水性1時間1mの水深に水没させても浸水しない色(ボデー)ブラック点灯時間(時間)HIGHモード約6/LOWモード約12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39111678SL61410000
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする