ストリームライト
デュアリー2AA
本来の安全とコンパクト性を重視したマルチファンクションフラッシュライト。前方と足元を同時に照らすことができる画期的なフラッシュライトです。しかも単三乾電池2本で駆動できコンパクト設計。
色
イエロー
材質(本体)
耐衝撃ポリマー樹脂
質量(g)
111(電池を含む)
寸法(cm)
15.5×2.2×3.4
使用電池
単3アルカリ電池2本付
材質(レンズ)
ポリカーボネート
耐衝撃性
2m
アズワン品番
62-7042-50
明るさ(Lm)
スポット115(3100キャンデラ 111mビームディスタンス)、フラッド115(75キャンデラ 17mビームディスタンス)、スポット・フラッドコンバイン時:175
防水性
IPX4(生活防水)
点灯時間(時間)
スポット:24、フラッド:24、スポット+フラッド:15(10%の明るさになるまで)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39111696
SL67750YEL
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください