軽量、小型ながら高輝度白色LEDを7灯も装備した防水ライト。多数のプロユーザーの方々にも「真に使えるLEDライト」と、絶大なるご支持をいただいているLEDライトの決定版です。LEDの寿命は約10万時間ありますので、実質的に交換は不要です。LEDモデルは比較的近距離で広範囲を照射することに優れ、自然光に近い白色の光で対象物を鮮やかに照らします。LEDモデルは連続点灯時間が非常に長いのも特徴で、1セットにアルカリ乾電池で150時間以上点灯し続けます。LEDと電球の相違点以外はキセノン電球モデルに同じです。



もう何年も使ってます。
米国Streamlight社製の4AAバトン型フラッシュライトです。
The、LED時代の懐中電灯って感じの商品。
はっきり言って古く、2022年現在の今どきのフラッシュライトと比べるとまったく明るくありません。なんせ砲弾型LEDです。
配光も美しいとはいい難く、砲弾型LEDが7連装されているんですねって配光です。光も青白く演色性は低いでしょう。
しかし丈夫さ、防水性、ランタイム、サイズ感からくる持ちやすさなどバランスが素晴らしい。明るさや配光も派手さはないが、良くも悪くも集光性が悪いため近距離を照らすのに向く。
たまたまかもしれないが、アルカリ電池を入れっぱなしでも液漏れが無いのもいい。(スイッチが物理的にオン、オフする作りなんだろうか?)
4AAは100均で100円で買えます。そのくせ入れ替えた時期を忘れるほど使えるランタイムもいい。(厳密には光量がダラ下がりしていると思うが用途的にさほど気にならない)
古い仕様、商品であるが 1.単三電池 2.長持ちする 3.丈夫で防水 4.軽い 5.ふつーの懐中電灯 が欲しいなら今でも一考に値すると思う。
古さは隠せない上、一般的な感覚だと少々高価なのがネックか。