本多電子
超音波洗浄機セパレート型 WDX-600-I
WDX-600-Ⅰ用振動板型振動子
種別
振動板タイプ振動子
材質
【板】SUS304
質量(kg)
10
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【有効輻射面】350×200
周波数(kHz)
【駆動】28、75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×240×83
厚さt(mm)
2.5
材質(パッキン)
EPDM t=3mm
アズワン品番
61-0172-76
許容入力(W)
【最大】600
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※単体での使用はできません。超音波発振器とセットで使用する製品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39113595
WDX-600F-I
¥
285,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000