曜日別特売

大型超音波洗浄機 WTC-600-40/WTC-1200-40

大型超音波洗浄機 WTC-600-40/WTC-1200-40 - 本多電子

一体型で600Wの大出力、手を触れずに簡単操作。卓上型で大出力(出力調整0~100%)の大型機器ですので、機械部品などの洗浄が可能です。操作部に光電式センサ&音声ガイドを採用。濡れた手や汚れた手でも本体に触ることなく、音声ガイドにそって簡単に操作できます。ドレインバルブ以外にオーバーフロー用ドレイン取付穴により、循環システムへの拡張が容易にできます。FM+AM変調の発振方式を採用し洗浄ムラを軽減。(FM変調(周波数変調)は槽内の超音波を均一化し高効率で洗浄ムラを軽減する効果があり、AM変調(出力変調)は洗浄物、液種、液深の負荷変動に強いという効果があります。

仕様槽内(mm):400(W)×350(D)×272(H)(40L)、ドレインバルブ:Rc20A (3/4B) バルブ質量(kg)40電源AC100V 50/60Hz 300VA定格出力600W発振周波数40KHz外寸法(mm)600(W)×410(D)×472(H)アズワン品番61-0173-58材質(水槽)SUS304発振方式周波数変調+出力変調(周波数変調幅 ±1kHz)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39114374WTC-600-40
430,000
429,800
472,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする