卓上型超音波洗浄機 W-113/W-113MK-II

卓上型超音波洗浄機 W-113/W-113MK-II - 本多電子

24kHz/31kHzの近接2周波爆洗モードがしつこい汚れに効果を発揮。爆洗モードで使用すると、瞬間的に大きなエネルギーと高次振動が発生し、効率の良い洗浄効果が得られます。細管内部の洗浄やスルホール基板の洗浄が可能です。

種別W-113MK-Ⅱ質量(kg)4.4電源AC100V 50/60Hz 200VA槽内寸法(mm)240(W)×140(D)×100(H)(3L)定格出力(W)110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×208×249発振周波数(kHz)24、31アズワン品番61-0173-61材質(水槽)SUS304発振方式単周波発振/高速切替発振(爆洗)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39114408W-113MK-II
182,000
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
1が参考にしています
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする