本多電子
超音波空中レベル計 HD1200 TSシリーズ
HD1200用センサ
種別
センサ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
周波数(kHz)
測定距離(m)
指向角(°)
使用周囲温度(℃)
材質
構造
寸法(Φ×mm)
ケーブル長(m)
質量(g)
取付ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39114496
TS40-5
40
0.3~20(紛体は1/2)
【センサ】12(音圧半減全角)
-20~70
エポキシ・PP
IP66相当
【外径】84×90
【センサー】5
500
【センサ】R1(PT1)
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
39114505
TS40T-5
40
0.3~15(紛体は1/2)
【センサ】22(音圧半減全角)
-20~70
PVDF
IP66相当
【外径】98×87
【センサー】5
860
【センサ】G1(PF1)
¥
74,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
6日以内出荷
39114514
TS21-5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
270,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39114523
TS12-5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
337,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください