Yamato(大和製衡)
デジタル台秤 DP-5601シリーズ
計量器はステンレス製(ロードセルは除く)。指示計の防塵・防水等級:IP66準拠。文字高さ32mmの蛍光表示。あらゆるシステムに対応できる多機能型デジタル台はかりです。
計量皿形状
角
ひょう量単位
kg
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目量(g)
種別
寸法(mm)
ひょう量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39114724
DP-5601-30コガタ
10
検定品
350×500
30
61-9628-98
¥
300,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39114733
DP-5601-60コガタ
20
検定品
350×500
60
61-9628-99
¥
300,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39114749
DP-5601-150コガタ
50
検定品
350×500
150
61-9629-01
¥
300,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39114697
DP-5601-3
1
検定品
350×300
3
61-9628-95
¥
270,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39114706
DP-5601-6
2
検定品
350×300
6
61-9628-96
¥
270,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39114715
DP-5601-15
5
検定品
350×300
15
61-9628-97
¥
270,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39114758
DP-5601-60チュウガタ
20
検定品
500×750
60
61-9629-02
¥
390,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39114767
DP-5601-150チュウガタ
50
検定品
500×750
150
61-9629-03
¥
390,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39114776
DP-5601-300チュウガタ(ステンレスセイ)
100
検定品 ステンレス製
500×750
300
61-9629-04
¥
390,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000