リス
H&H 分類ペタルペール GBBEシリーズ
踏んでさっと開くダブルペタル式容器内での分別が可能
材質
PP
フタの種類
ペダル式
容量(L)
44
色
グレー
種別
45PW GY
アズワン品番
62-1361-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39115817
GBBE092
¥
7,380
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください