リス
キャスターペール <2輪> GGYEシリーズ
蓋内側に臭い漏れを軽減する発泡PE製パッキン付き。片手でロックできる簡易ロック機能。底面に排水栓付き。フルオープンフタ。70L・90Lサイズの簡易連結機能付き
材質
本体・蓋・蓋ロック・ポリ袋止め・ホイール・ハンドル:PP、排水栓・重りカバー:PE、蓋パッキン:発泡PE、車輪軸・ネジ・ワッシャー・重り:スチール、タイヤ:エラストマー
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
色
容量(L)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39115914
GGYE004
70C2
388×575×824
ブルー
74
62-1361-87
¥
14,550
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39115923
GGYE006
70C2
388×575×824
イエロー
74
62-1361-88
¥
14,550
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
39115939
GGYE007
90C2
468×575×824
ブルー
90
62-1361-89
¥
17,460
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
39115948
GGYE008
90C2
468×575×824
レッド
90
62-1361-90
¥
17,460
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください