エンペックス気象計
ウェザーガイド気象計 ギフトボックス
気圧計・温度計・湿度計を天然木に納めた掛型タイプ
寸法(mm)
425×160×40
質量(g)
1210
電源
不要
精度
温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×40×425
設置方法
壁掛け用
アズワン品番
61-6864-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39116246
BM-716
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください