エンペックス気象計
快適モニター 温度・湿度・不快指数計 CMシリーズ
掛型。快適モニター。温度・湿度・不快指数計が一体となった便利な計器
寸法(mm)
285×115×38
質量(g)
500
電源
不要
精度
温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)
-20~40
湿度測定範囲(%)
10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×38×285
設置方法
壁掛け用
アズワン品番
61-6864-21
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39116553
CM-635
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください