曜日別特売

ルシード温・湿度計 TMシリーズ

ルシード温・湿度計 TMシリーズ - エンペックス気象計

置・掛兼用。数字も針も見やすいルシード温湿度計シリーズ

寸法(mm)64×35ホワイト質量(g)61(クリアボックス)電源不要温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×35×64設置方法卓上/吸盤アズワン品番61-6865-70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
取扱説明書:(1.18MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39116806TM-2651
1,600
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする