エンペックス気象計
シュクレmidi温・湿度計 TMシリーズ
置・掛兼用、超薄型。透明感のあるスケルトンカラー
寸法(mm)
76×75×13
質量(g)
35(ブリスター)
電源
不要
温度測定範囲(℃)
-20~50
湿度測定範囲(%)
0~100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×13×76
設置方法
置き掛け兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39116955
TM-5604
クリアオレンジ
61-6865-96
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39116946
TM-5603
クリアグリーン
61-6865-95
¥
800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください