曜日別特売

ベルモント温・湿度計 ギフトボックス TMシリーズ

ベルモント温・湿度計 ギフトボックス TMシリーズ - エンペックス気象計

置型。パーソナルギフトとして最適

寸法(mm)100×88×35質量(g)175電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×35×100設置方法卓上用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39116998TM-68661-6866-20ウォルナット
3,000
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39116989TM-68261-6866-19メープル
2,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする