エンペックス気象計
ウェザータイム
掛型メタリック。温度計・湿度計・時計
寸法(mm)
285×115×38
質量(g)
500
電源
単三乾電池1本
精度
温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)
-20~40
湿度測定範囲(%)
10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×38×285
設置方法
壁掛け用
アズワン品番
61-6866-39
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39117104
TQ-723
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください