曜日別特売

国家検定付 電子天びん UW S321-62353シリーズ

国家検定付 電子天びん UW S321-62353シリーズ - 島津製作所国家検定付 電子天びん UW S321-62353シリーズ - 島津製作所国家検定付 電子天びん UW S321-62353シリーズ - 島津製作所国家検定付 電子天びん UW S321-62353シリーズ - 島津製作所国家検定付 電子天びん UW S321-62353シリーズ - 島津製作所

取引・証明に使用できます(国家検定付)自己補正機能(校正分銅内蔵)有り。使用地域に関わらずどこでも使用できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています補助目量表示付き

電源AC100V(ACアダプタ12V 1A)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×317×78計量皿形状ひょう量単位g内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
ひょう量(g)
目量(g)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ひょう量(g)
目量(g)
計量皿寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39118985S321-62353-024200.01108×105190×317×7819031778
220,000
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39118994S321-62353-036200.01108×105190×317×7819031778
249,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39119019S321-62353-0622000.1170×180190×317×7819031778
211,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39119028S321-62353-0742000.1170×180190×317×7819031778
220,000
219,800
241,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39119037S321-62353-0862000.1170×180190×317×7819031778
244,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39118976S321-62353-012200.01108×105190×317×7819031778
211,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39119003S321-62353-058200.1108×105190×317×7819031778
208,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39119046S321-62353-1082001170×180190×317×7819031778
232,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする