再現性に優れておりバッチ制御に最適。異なる3つの接液材質をラインアップ
最高圧力使用(MPa)1測定原理接線羽根車方式仕様NPNオープンコレクターパルス最大負荷24VDC 6mADC、デューティー比3:7<ON:OFF<7:3電源(V)3~24DCセンサー電源(赤-黒)とパルス出力(青・白-黒)の印加電圧は同じにして下さい。保護構造屋内仕様(IPX4相当)精度±2%RD粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)測定対象液体消費電流(mA)5DC以下ケーブルリード線長:約600mm、4芯、AWG26、フラットケーブル取付姿勢銘板のブランドマーク(ACマーク)が床面に対し水平、且つ上向きの姿勢。(気体の混入がないこと)環境温度範囲(℃)-10~70使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)内容量1個