曜日別特売

微少流量センサー OFシリーズ

微少流量センサー OFシリーズ - 愛知時計電機微少流量センサー OFシリーズ - 愛知時計電機微少流量センサー OFシリーズ - 愛知時計電機

粘性のある流体計測が可能。灯油や重油の燃料制御に最適

用途各種計測、制御機器への組み込みセンサーとして。適合流体油(重油・軽油・灯油など)保護構造屋内仕様(IP×4相当)最高使用圧力(MPa)0.5精度±2%RS粘度範囲(mPa・s)【液体】0.3~200mPa・S測定対象液体測定原理楕円ギア方式内容量1個
全6種類を絞り込む
接続
測定流体
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
呼び径
接続
測定流体
出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39126597OF10ZAT-AR14010R1/2冷温水・灯油・軽油・重油電圧パルス
34,400
32,980
36,278(税込)
当日出荷
39126615OF05ZZT-MR1005R1/4弱酸・弱アルカリ・冷温水・灯油・軽油・重油オープンコレクターパルス
45,800
43,980
48,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
39126624OF10ZZT-AR14010R1/2弱酸・弱アルカリ・冷温水・灯油・軽油・重油電圧パルス
42,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
39126633OF10ZZT-MR14010R1/2弱酸・弱アルカリ・冷温水・灯油・軽油・重油オープンコレクターパルス
48,400
47,980
52,778(税込)
38日以内出荷
返品不可
39126588OF05ZAT-AR1005R1/4冷温水・灯油・軽油・重油電圧パルス
30,600
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
39126606OF05ZZT-AR1005R1/4弱酸・弱アルカリ・冷温水・灯油・軽油・重油電圧パルス
39,500
38,980
42,878(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする