愛知時計電機
流量センサー MNDシリーズ
JWWA認証の流量センサー。再現性に優れている羽根車式を採用。90℃の温水計測を対応
用途
制御機器への組み込みセンサーとして。
適合流体
温水
保護構造
屋内仕様(IP×4相当)
最高使用圧力
1MPa
測定原理
接線流羽根車式
材質(接液部)
変性PPO、SUS316、Ba-Fe、CF-POM、SUS304、鉛レス青銅鋳物
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
呼び径
接続
アズワン品番
流量範囲(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39126649
MND10
320
13
R1/2
62-3788-98
1.5~20
¥
37,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
24日以内出荷
返品不可
39126658
MND20
360
20
R3/4
62-3788-99
3~50
¥
37,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
43日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください