曜日別特売

電磁流量計 WXシリーズ

電磁流量計 WXシリーズ - 愛知時計電機

工場における様々な水管理に最適。可動部が無く、ゴミ詰まりの心配がない。表示がデジタルで視認性も抜群

精度
フルスケール流量設定が、3m/s相当流量以上の場合
±1.0%RD:フルスケール設定値の1/2~フルスケール設定値、±0.5%FS:ゼロカット流量~フルスケール設定値の1/2の
フルスケール流量設定が、3m/s相当流量未満の場合(3m/s相当流量が100%FSとなります)
±1.0%RD:3m/s相当流量の1/2~3m/s相当流量、±0.5%FS:ゼロカット流量~3m/s相当流量の1/2
測定流体水、排水仕様ダンピング(63%応答):5sec(0.5sec、1sec、10sec、30sec、100sec、200secも設定可)付属品取付セット(ボルト・ナット)種別Water材質ADC12、強化ガラス(接液部変換器部)・フッ素樹脂(接液部ライニング)・SUS316(接液部計測管)・EPDM(接液部ガスケット)電源(V)24DC±10%保護構造IP64消費電力(W)約6(電源供給電流250mA、電源投入時突入電流ピーク値10A以下)表示積算値:999999.999m3(総積算値、トリップ積算、逆流積算値、正逆合算値)・瞬時値:19999L/min・その他:警報(メモリー異常、逆流、過大ノイズ、乾水、電源電圧低下、漏水、過電流)、流速L/s、インジケーター(10段階表示)アナログ出力1点、4~20mA接続ウエハ最高圧力使用(MPa)50~150mm:2、200mm:1測定対象液体導電率20μS/cm以上材質(ハウジング)SUS304表示器128×64、フルドット液晶、LED白色バックライト付き流体温度(℃)-10~60材質(電極)SUS316(接液部)流体温度範囲(℃)0~60凍結しないこと環境温度範囲(℃)-10~55メモリバックアップ積算値:2分間隔、設定値:設定変更時使用周囲湿度(%RH)5~95凍結・結露無きこと、直射日光は避けること内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び径
寸法H(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39126667WX050約312250mm23996
315,000
309,800
340,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39126676WX065約3.514265mm259116
339,000
329,800
362,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39126685WX080約416280mm271128
363,000
359,800
395,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39126694WX100約5182100mm294151
387,000
379,800
417,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39126703WX125約7202125mm325182
448,000
439,800
483,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39126719WX150約9231150mm355212
532,000
529,800
582,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39126728WX200約27302200mm410267
750,000
749,800
824,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする