曜日別特売

エア用超音波流量計 TRシリーズ

エア用超音波流量計 TRシリーズ - 愛知時計電機エア用超音波流量計 TRシリーズ - 愛知時計電機エア用超音波流量計 TRシリーズ - 愛知時計電機

電力量削減対策で、コンプレッサーエアの使用量把握(見える化)に。精製・使用された窒素量の把握に。超音波の特性を活かした広いレンジアビリティ・圧力損失「0」を実現。可動部がないため、ダスト・ミストに強く耐久性にも優れています。10年稼動の内蔵電池タイプと、外部電源タイプ(24VDC)をラインアップ

保護構造IP64使用圧力(MPa)0~1未満(ゲージ圧)測定対象気体プリセット機能全積算値リセット、標準工場出荷設定ヘリセット(現地でリセット可能)出力信号パルス(正流・逆流)・アナログ設置場所屋内、屋外取付姿勢水平(LCD表示部が上向き)、または垂直流体温度範囲(℃)-10~60環境温度範囲(℃)-20~70使用周囲湿度(%RH)90以下内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
測定流体
12種類すべて表示中
注文コード
品番
測定流体
材質
質量(kg)
呼び径
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39126834TRX25D-C/5P工場エア及び窒素(現地での設定変更可)アルミニウム合金、PPS、フロロシリコーンゴム等1.525A162
137,000
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39126843TRX25B-C/5P工場エア及び窒素(現地での設定変更可)アルミニウム合金、PPS、フロロシリコーンゴム等1.725A162
137,000
129,800
142,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39126859TRX32D-C/5P工場エア及び窒素(現地での設定変更可)アルミニウム合金、PPS、フロロシリコーンゴム等1.432A162
137,000
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39126868TRX32B-C/5P工場エア及び窒素(現地での設定変更可)アルミニウム合金、PPS、フロロシリコーンゴム等1.632A162
137,000
129,800
142,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39126877TRX65D-C/5P工場エア及び窒素(現地での設定変更可)アルミニウム合金、PPS、フロロシリコーンゴム等1.465A197
164,000
159,800
175,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39126886TRX65B-C/5P工場エア及び窒素(現地での設定変更可)アルミニウム合金、PPS、フロロシリコーンゴム等1.665A197
164,000
159,800
175,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39126895TRZ100D-C/5P工場エアステンレス合金、PPS、フロロシリコーンゴム等9.8100A280
495,000
489,800
538,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39126904TRZ100B-C/5P工場エアステンレス合金、PPS、フロロシリコーンゴム等10100A280
495,000
489,800
538,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39126913TRZ150D-C/5P工場エアステンレス合金、PPS、フロロシリコーンゴム等18.1150A341
627,000
619,800
681,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39126929TRZ150B-C/5P工場エアステンレス合金、PPS、フロロシリコーンゴム等18.3150A341
627,000
619,800
681,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39126938TRZ200D-C/5P工場エアステンレス合金、PPS、フロロシリコーンゴム等23.9200A391
759,000
749,800
824,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39126947TRZ200B-C/5P工場エアステンレス合金、PPS、フロロシリコーンゴム等24.1200A391
759,000
749,800
824,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする