プリンタ

プリンタ - オーハウスプリンタ - オーハウス

オーハウス天びん、台はかり、水分計に接続できるコンパクトプリンタ。エクスプローラー・アドベンチャーは日本語での印字が可能(その他は英語で印字のみ)。ゼロ設定/風袋引き設定機能を搭載。統計機能を搭載(スカウトプロ・TAシリーズを除く)。リアルタイムクロック機能を搭載。付属のソフトウェアにより設定が簡単。耐光性および耐温度変化性のある印字により、印字後の長期保存が可能

アズワン品番61-5079-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39127918SF40A約740(ロール紙)140×205×7314020573
80,700
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする