クイックチェンジピンセットESD SI-13

クイックチェンジピンセットESD SI-13 - SIPELクイックチェンジピンセットESD SI-13 - SIPELクイックチェンジピンセットESD SI-13 - SIPELクイックチェンジピンセットESD SI-13 - SIPELクイックチェンジピンセットESD SI-13 - SIPELクイックチェンジピンセットESD SI-13 - SIPELクイックチェンジピンセットESD SI-13 - SIPEL

先端の交換が可能。コンタミが出ない

種別クイックチェンジピンセットESD材質先端/ファイバー(CFRP)、グリップ/非磁性ステンレス(SA)耐熱温度(℃)240内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39131129SI-1303-SA61-6422-75115
3,300
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
39131138SI-130461-6422-76120
3,300
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
39131147SI-1304B-SA61-6422-77120
3,300
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
39131156SI-1315-SA61-6422-78120
3,300
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
39131165SI-1316-SA61-6422-79120
3,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
39131174SI-1317B-SA61-6422-80120
3,300
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
39131183SI-1317-SA61-6422-81120
3,300
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする