曜日別特売

ミクロスターCRモップセット

ミクロスターCRモップセット - 小津産業

ポリエステルとナイロンの超極細繊維を使用し、特殊密度加工により微細構造のクロスになりました。タオル基布並みのボリュームと強度のモップクロスにモップを付けたセットです。クロスは純水で洗浄後クリーンパックしています。再洗浄により繰り返し使用できます。

仕様90mm×270mm(ヘッド面:EVA素材クッション付)、クロスサイズ(mm):200×300平判全長(mm)1110アズワン品番62-1362-70内容量1ケース
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39131953427300
24,000
23,980
26,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする