エスエヌディ
本体槽サイズ3.8L用オプション 25シリーズ
ステンレス製洗浄カゴ(網目径:10mm)。洗浄物の出し入れに便利。超音波洗浄効果をできる限り阻害しない構造
種別
洗浄カゴ 本体槽サイズ3.8L用
質量(kg)
約0.76
内寸法(mm)
W245×D110×H65
対応機種
US-3KS、703、803
アズワン品番
61-0084-20
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39132389
25-0737
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください