エスエヌディ
本体槽サイズ18L用オプション
ステンレス製洗浄カゴ(網目径:10mm)。洗浄物の出し入れに便利。超音波洗浄効果をできる限り阻害しない構造
種別
洗浄カゴ 本体槽サイズ18L用
質量(kg)
約1.83
内寸法(mm)
W268×D250×H150
対応機種
US-18KS、18CS、18D、18JS、18NS、18RS、18ST、18WS、MD-18S
アズワン品番
61-0084-39
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39132513
25-0752
¥
24,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください